グンゼウーリー 211番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番64 注文コード31210637 品番200・64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色番290種類から選べます 他の種類を見る

抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。

色番64 材質ナイロン100% 長さ(m)8000 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
注意
※主素材がナイロンで、黄変の可能性があります。
※こちらの商品はウーリースピンテープではなくウーリー糸になります。マスクの作成には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする