VZ5220-1DZ-01 ソレノイドバルブ (VZ5220-1〜) SMC 31215371

ソレノイドバルブ (VZ5220-1〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31215371 品番VZ5220-1DZ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は103種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31215371 VZ5220-1DZ-01 28151252 SYJ7220-1DZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする