TOTO
TOTOの 給湯機器
TOTOの 電気給湯機
湯ぽっとキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
有効貯湯量(L)
約6
注文コード
31221726
品番
RESK06A1R
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
有効貯湯量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
幅(mm)
175
タイプ
据え置き
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
600
温度(℃)
約60
有効貯湯量(L)
約6
関連資料:
商品図(0.22MB)
施工説明書(0.93MB)
取扱説明書:
(1.96MB)
注意
※ シャンプー水栓との組み合わせはできません。(十分なシャワー感が得られない場合があります)
※ 外付けウィークリータイマーは別途ご発注ください。