NT-FHT-S50 ファームヒートン MuSE(タキヤ) 31221760 NT-FHT-S50 ファームヒートン MuSE(タキヤ) 31221760 NT-FHT-S50 ファームヒートン MuSE(タキヤ) 31221760

ファームヒートン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31221760 品番 NT-FHT-S50
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。
従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。
同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。

材質ステンレス 寸法(mm)50×10 ねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨) 耐荷重(kg)10(推奨)
注意
※ネジは別途ご用意ください。付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
鏡吊り
卸売・小売業

小さいですが、しっかりした作りです。
木の細いフレームに、頑丈に取り付けることができました。
ただ、左右に設置してワイヤーを張って使うには少し不安を感じる形状です。
丸カン状のフックのタイプもあると良いなと思いました。

対象商品:
31221769
2025-04-23
用途:
絵画の展示
不動産業

20号の絵画の展示に使用しました。額装をしっかりしたものにしたので、耐荷重を考えて選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする