パワーテックス
パワーテックスの 品質管理・精密作業用手袋
パワーテックスの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
指先PU手袋(指先コート) 10双組 (ポリエステル)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
31222164
品番
PT930-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
手にピッタリフィットし、作業性が良く、指先感覚にすぐれた手袋です。指先はウレタンコーティングで細かい作業性抜群。
用途
一般作業
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
SS
入数(双)
10
全長(cm)
21
コーティング
指先コーティング
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応