フロントスタイル

351013 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 31222959 351013 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 31222959 351013 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 31222959

T/Cストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31222959 品番 351013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。
静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右脇にファスナーポケットを備えています。
またジャケット、パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

種別スラックス シルバー サイズ120 番号351013-26-120 混率(%)ポリエステル65/綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)120 機能帯電防止・ストレッチ・軽量 股上(cm)31.5 ヒップ(cm)139 膝幅(cm)30.4 裾幅(cm)19.5 ワタリ(cm)44.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする