両口扁平缶 ノズル付

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31224587 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。

用途液体の保存・保管に 仕様ジャバラノズル付 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 容量(L)10 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口内径(Φmm)36.5 耐熱温度(℃)80 外寸法(縦×横×高さ)(mm)150×303×327 先端ノズル径(Φmm)17.5
注意
※ノズルは斜め側のキャップに収納されております。
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※目盛は付いておりません。
※灯油用には使用できません。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※横倒しにして保管すると漏れる恐れがあります。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※用途以外に使用しないでください。
※危険物を保管しないでください。
※本体各サイズは材質や外環境により±5mm前後の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。フタを閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。

商品説明動画

【両口扁平缶 ノズル付 】 液体の保存・保管に.
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
気化式冷風機の給水用
製造業

気化式冷風機の給水用に使用。18リットルだと重すぎ5リットルだと何度も水を入れるのが大変な為、丁度良い容量。ノズルが長くフレキシブルに曲がり給水しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
31224578
2024-11-05
用途:
エンジンオイルの小分け、携行用途

ペール缶から必要量を移し替えてサーキットなどに携行する用途に選びました。
満タン近くなるとノズルがオイル浸しになり、使う時にそれなりにびしゃびしゃになります。
市販のプラオイルボトルのような伸び縮みする内ノズル構造だと勝手がいいのではと思います。

対象商品:
31224578
2024-07-15
用途:
主に農作業に使います。
工藤農園 様 (サービス業)

今回のこの商品は長年使ってきたポリタンクが壊れてしまい新たに購入した商品です。
使用感は抜群です!柄が長いのも使いやすいと思いました。
思わず2個買ってしまいました。これからも農作業現場で活躍してくれると思います。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
混合ガソリン容器
中尾建設株式会社 様

スペースは、取らないが、荷台に乗せて運ぶとき横型タイプがあればいいと思います。

対象商品:
31224587
2024-06-06
用途:
キャンピングカーの水タンクへの補充用
卸売・小売業

キャブコン備え付けの20リッター水タンクへの補充用として同じ容量のポリタンクを使っていましたが、重くて持ち運びが大変なのと所謂「スポカポ」ポンプを使っての補充作業に時間がかかるため、こちらの10リッタータンクを2つ購入し付属のノズルで補給するようにして問題を解決しました。

1人が参考にしています
対象商品:
31224578
2024-01-28
用途:
注油作業
教育・研究機関

ノズルの先が細い容器のため,注油などには便利です.ノズルの材質が硬いようで,耐久性が少々心配です.ノズルののみ交換できれば,長く使えそうな気がします.

1人が参考にしています
対象商品:
31224587
2024-02-02
用途:
予備タンク
運輸・通信業

15リッターが欲しかったのですが、なかなか無く10リッターで購入しました。使用勝手は問題ないです。

対象商品:
31224596
2024-02-21
用途:
ウォッシャー液の希釈用
運輸・通信業

ウォッシャー液を20Lケースで購入し、2倍に薄める為に購入しました。
液量のメモリがあるとなお良いのですが、特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする