※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6.5
注文コード
31224639
品番
CB-65CB
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
全長(mm)
60
砥材
CBN
シャンク径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります