※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)8 注文コード31224648 品番CB-80CB
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシャンク径・刃径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)8 刃長(mm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])50000 全長(mm)60 砥材CBN シャンク径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする