幸清堂
幸清堂の 図工/美術/画材/書道
幸清堂の 画筆/絵画用具
幸清堂の 画筆/ブラシ
油筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31224919
品番
144028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
初心者向け、スクールセット用としてよく使われます
豚毛は油絵に最も適した毛です
材質:豚毛
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
種別
B-4(フラット)
材質
豚毛
全長(mm)
290
穂先(mm)
6×13