油筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31224946 品番 144031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,620
販売価格(税別)
1,473

初心者向け、スクールセット用としてよく使われます
豚毛は油絵に最も適した毛です
材質:豚毛

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 種別B フラット 3本組 材質豚毛 寸法(mm)310×50×25 全長(mm)B-4フラット(4号):290/B-8フラット(8号):300/B-12フラット(12号):310 穂先(mm)B-4フラット(4号):6×13/B-8フラット(8号):8×18/B-12フラット(12号):12×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする