木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31224980 品番11870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

平らなので自由に絵が描きやすい!丈夫な組みひもを使用!

セット内容本体、ひも 材質ケヤキ 寸法(Φ×mm)70×70 ひも長(m)1.5 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする