ホルベイン画材
ホルベイン画材の 図工/美術/画材/書道
ホルベイン画材の 画筆/絵画用具
ホルベイン画材の その他絵画用具
H油壺 No.7
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31225129
品番
165014
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
初心者向け、スクールセット用としてよく使われます。
セット内容
本体×1
材質
スチール製、筒型
厚さ(mm)
31
口径(Φmm)
38
外径(Φmm)
43
深さ(mm)
23