アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の マーカー/蛍光ペン
アーテック[学校教材・教育玩具]の 油性マーカー
油性ミリペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31225418
品番
91352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
0.4mmで描き味のスムーズな油性ペン!
セット内容
油性ミリペン0.4mm 3色セット(赤、青、黄)
材質
PP
寸法(mm)
80×15×160
タイプ
シングル
インク色
赤、青、黄
入数
3