アーテック(学校教材・教育玩具)
アーテック(学校教材・教育玩具)の 玩具/おもちゃ
アーテック(学校教材・教育玩具)の アウトドアトイ
あひるちゃんすくい
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31225655
品番
11916
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
ぷかぷか浮かぶあひるちゃんを網ですくおう!
セット内容
あひる×5、あみ×1
材質
PVC、ABS
寸法(mm)
あひる:50×45×40
径(Φmm)
(網)80