曜日別特売
AKO-41BK 新こたつの高さをあげる足 スマイルキッズ 31227834

AKO-41BK 新こたつの高さをあげる足 スマイルキッズ 31227834
AKO-41BK 新こたつの高さをあげる足 スマイルキッズ 31227834

新こたつの高さをあげる足

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード31227834品番AKO-41BK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

こたつや座卓の高さを上げる商品です。
ご使用方法
1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。
2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。
37cm上げる時はさらにもう1組お求めいただいて各2個お使いください。
座椅子を使ってもゆったり座れます。

用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのが名前の通り「こたつの高さを上げる足」という商品。1段で3.5cmアップ、2段重ねて7cmアップとなります。寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。材質ポリプロピレンブラック質量(g)個装:310耐荷重(kg)100<楕円足の場合> 7.1cm×10.3cm以下、<台形楕円足の場合> 7.1cm×9cm以下、<角足の場合> 6.4cm×6.4cm以下、<丸足の場合>直径7.1cm以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約190×235×78入数足が4つ入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする