スマイルキッズ
スマイルキッズの グルーミング用品
スマイルキッズの 耳かき
シリコンキャップ付きライト付き耳かき
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
31227956
品番
AMK-502BL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光灯のように白く光り、耳の中がよく見えます。
乳幼児のデリケートなお肌にも安心なシリコンキャップ付。
安心の日本製。
用途
シリコンキャップ付きで日本製のライト付き耳かきです。赤ちゃんの耳を傷つけにくい。
耳の中を明るく照らして安心な耳かきです。愛知県の自社工場にて製造。
材質
(本体カバー):PS樹脂、(スイッチ):ABS樹脂、(キャップ):シリコーンゴム
色
ブルー
質量(g)
個装:26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約80×160×15