画像準備中

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)25 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ ストローク(mm)20 注文コード31229934 品番VPOC25-20RNE-6J
参考基準価格(税別)¥3,762 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はパッド径・材質・ストロークなど790種類から選べます 他の種類を見る

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。

パッド径(Φmm)25 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ ホルダースプリング式 ストローク(mm)20 取出方向 用途半導体の一般ワーク(静電気対策) 形状R:一般形 カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ50 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする