画像準備中

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)1.5 パッド形状小型タイプ 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ 注文コード31235674 品番VPMA1.5RMNE-180J
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はパッド径・パッド形状・材質など871種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

パッド径(Φmm)1.5 パッド形状小型タイプ 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ ホルダー小型/固定式 取出方向 用途半導体の一般ワーク(静電気対策) 外径×内径(Φmm)1.8×1 パッド寸法(mm)Φ0.7〜Φ4 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする