THE FUTURE ザ フューチャー 化粧水 フェイスローション

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード31238097 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

カサつき・肌トラブルを起こしやしい男性の肌をすみずみまで潤すオールインワンローション。たった1本でお手入れが完結する、忙しい男性に嬉しいアイテムです。
有効成分に各界で話題の保湿成分「ヘパリン類似物質」肌荒れ対策成分「グリチルリチン酸2K」を贅沢に配合しているので、乾いた肌にしっかりと水分を補給することができます。
ベタつかず、肌に馴染みやすいので使いやすい。シェービング後や日やけ後の保湿にも最適。

用途洗顔後、手のひらに適量(1〜2プッシュ)をとり、お肌に塗布してください。乾燥が気になる場合は重ね付けをしてください。 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※お肌に傷、腫物、湿疹、かぶれ等の異常がある時はお使いにならないでください。
※ご使用中およびご使用後日光に当たって、お肌に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)、黒ずみ等の異常が現れた場合はご使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。そのままご使用を続けますと、悪化する恐れがあります。
※目に入らないよう注意し、目に入った時は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流してください。異物感が残る場合は眼科医に相談してください。
※ペット、乳幼児や認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所に場所に注意してください。
※ペット、乳幼児や認知症の方の手の届かないところに保管してください。
※極端に高温または低温のところ、直射日光の当たる場所に保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする