滑り止めコート剤 安全地帯AS-2500専用硬化促進剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード31241037 品番A90061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,302
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番102-5909 淡黄〜褐色 容量(L)0.24 容量(kg)0.25 主成分ポリアミン組成物 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする