ECプライマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31241204 品番DV207061
参考基準価格(税別)¥39,940 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EC7000AR用プライマー
コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー
低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能
速乾性で、塗り重ねも可能
耐水性、耐久性に優れている

特性耐水性、耐久性 硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間) トラスコ品番445-0043 容量(kg)2 可使時間(分)8/20℃ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする