トイレ処理用凝固剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(18箱) 注文コード31241308 品番NBTS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥117,360
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【5回、30回、50回、100回、300回セット】災害時や断水時にすぐに使えるトイレ処理用凝固剤と汚物袋のセットです。高速道路や雪道等での立ち往生時の車内の備えとしても。汚物袋を凝固剤より多めに同梱しているため、便座カバーとしてもお使いいただけます。使用後は可燃ごみとして処分できます。

用途災害時、断水時、立ち往生時の簡易トイレ トラスコ品番253-4686 セット内容凝固剤×30、汚物袋(650×500mm)×31 寸法(mm)190×140×70 質量(g)780 タイプ30回セット 使用可能回数30 使用期限未開封の状態で凝固剤の製造日から10年間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73013983
2024-04-26
用途:
災害への備え
一般社団法人メンタルさぽーと協会 様 (医療・福祉・介護関連業)

実際使用してみないと分からないのですが、安心できる数量確保したいと考えての注文でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする