東製作所
東製作所の 厨房機器・設備・調理機械
東製作所の 板金製品類・棚・ストッカー
東製作所の ステンレス作業台
ポータブル作業台
(2件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31241439
品番
EKT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
750
間口(mm)
600
奥行(mm)
460
トラスコ品番
455-1851
均等荷重(kg)
50
材質(天板)
SUS430
注意
※個人宅への配送はお受けできません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。