BS
BSの 軸付研磨
BSの フラップホイール
BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31242805
品番
80602
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。
六角軸1本同梱しています。
用途
ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
仕様
不織布20枚
トラスコ品番
410-3751
材質
アルミナ砥材
粒度
320
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸径×軸長(mm)
6.3×40
外径×幅W(mm)
50×40
RoHS指令(10物質対応)
対応