ストレートジョー ロッキングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31242936 品番 T0102EL4
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

平らな面を掴む為に適したあご形状です。
特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)48 寸法L(mm)225 タイプ10R 寸法A(mm)66 寸法B(mm)54 トラスコ品番106-2222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする