Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 両頭コンビビット
82 コンビネーションブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
(+)No.1/(-)4.0mm
トラスコ品番
431-6576
注文コード
31243137
品番
002920
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端使用可能のコンビネーションブレードです。
全長(mm)
175
トラスコ品番
431-6576
質量(g)
37.8
先端サイズ
(+)No.1/(-)4.0mm
先端形状
+/-
本数
1
差込角対辺(mm)
6
両頭機能
両頭