バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243356 品番 056066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-8006 全長(mm)25 質量(g)4.6 種類バイトーション 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする