※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

056510 トーション ドライバービット 851/1TZ Wera 31243374 056510 トーション ドライバービット 851/1TZ Wera 31243374

トーション ドライバービット 851/1TZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243374 品番 056510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

トラスコ品番477-7204 全長(mm)25 質量(g)4.2 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする