バイトーション ドライバービット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243417 品番 059550
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-8588 全長(mm)50 質量(g)9.8 種類バイトーション 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする