※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

110007 マイナスドライバー Wera 31243469 110007 マイナスドライバー Wera 31243469 110007 マイナスドライバー Wera 31243469 110007 マイナスドライバー Wera 31243469

マイナスドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243469 品番 110007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)125 トラスコ品番792-4950 全長(mm)223 質量(g)75 種類グリップドライバー 先端レーザーチップ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)樹脂 丸軸 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60881695
2022-11-03
用途:
薄刃ドライバー
有限会社 柴藤自動車 様

今まで使用していたヴェッセルの刃先がかけてしまい、同じものが見つからず試しに購入。
サイズ的にはヴェッセルの薄刃よりゴツイですが、使用してみるとこの六角の転がらないボディーが存外の使い勝手の良さです。
次回の購入で悩みます。

対象商品:
60881686
2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

初めてWERAのドライバーを使用しました。
持ちやすくていいですね!

対象商品:
60881686
2020-07-14
用途:
ミシンのメンテ
製造業

食い付きがとてもよくい。 ハンドルの手にしっくり吸い付く感じも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする