※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

134914 ドライバービット Wera 31243496 134914 ドライバービット Wera 31243496

ドライバービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243496 品番 134914
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番412-0493 全長(mm)89 質量(g)15 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
注意
※画像は代表画像です。
※シルバー色が届く可能性がございます。ご理解の上、ご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947866
2020-11-22
用途:
アルミ銘板取付
自動車・二輪車・自転車関連業

全長が短くて扱い易い。強度も十分で長く使えそうです。

対象商品:
48947875
2017-10-03
用途:
+1 ドライバービット絞め

手ごろな値段で使いやすい、ビットの先端も滑りにくくてとても良いと思う、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする