※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

134921 ドライバービット(ショートタイプ) Wera 31243514 134921 ドライバービット(ショートタイプ) Wera 31243514

ドライバービット(ショートタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243514 品番 134921
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

全長(mm)25 質量(g)5.7 トラスコ品番412-0523 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947841
2019-11-07
用途:
取付作業

問題なく使用可能。ビスにフィットしないビットもあるが、これは大丈夫。リピしてます。

対象商品:
48947857
2015-10-28
用途:
バイク車載

バイク車載用工具をミニラチェット&ドライバービットに入れ替えるために購入しました。六角をWeraのHex-Plusで統一したのでプラスドライバーもWeraにしました。

対象商品:
48947832
2015-02-13
用途:
ネジの締め、緩め

以前からWeraのビットを使用してましたが、この価格帯のものは初めて使用しました。
いままで耐久性に多少問題ありと思ってましたが、この価格であれば消耗品として割り切って
どんどん交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする