※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135530 ドライバービット Wera 31243539 135530 ドライバービット Wera 31243539

ドライバービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243539 品番 135530
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番412-0868 全長(mm)50 質量(g)13.04 先端サイズNo.00 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948067
2020-11-04
用途:
小さいネジ回し
株式会社CMB 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用出来ました。かなり細いので耐久せいだけですね。

対象商品:
48948067
2017-07-15
用途:
電子機器メンテナンス

さすがにこのサイズになるとパワーツールの使用は賛否両論となりますが、商品自体の精度には申し分なく使用方法さえ誤らなければ作業効率は確実に上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする