33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31243557 品番137801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番819-5430 セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5 質量(g)559 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60881555
2019-01-11
用途:
住宅家電、自動車、自転車のメンテナンス時
不動産業

ドライバーの先端がネジにしっかりとはまり、少し動かしたぐらいでは、
ネジが落ちません。
今まで使っていた一般の工具とは、大違いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする