エーゼット
エーゼットの グリース
エーゼットの グリーススプレー
AZJAN 二硫化モリブデングリースジャバラ (袋無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
31243715
品番
DR790
参考基準価格(税別)
¥36,440
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リチュームグリースの特性に二硫化モリブデンを有効に配合した潤滑剤です。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。
用途
自動車、単車、スクーターのベアリング、ステアリング、ワイヤーの摺動部
耕運機、トラクター、動力噴霧機など
塗装ラインのコンベヤー
成分
鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)
-25〜+120
ちょう度
JIS2号
トラスコ品番
868-2859
危険物の類別
非危険物
グリス種類
モリブデングリース