リチウムグリース

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31243724 品番 DS760
参考基準価格(税別)¥1,562 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

用途
金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25〜120 液色クリーム ちょう度No.2 主成分リチウム石けん基グリス キャップ色グリーン 仕様カートリッジ トラスコ品番868-2860 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31243724
2024-09-15
用途:
農機具のグリスアップ
建設業・工事業

夏の暑い時に使用しました。
半固形のペースト状を想像しましたがかなり柔らかく、オイルがダクダクです。
多めに使用すると垂れて来ますけど、拭き取りは簡単でした。

対象商品:
58412645
2021-03-23
用途:
オートバイの整備点検
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトで小さいグリスガンに使ってます。
安価なのでどんどん使えて有難いです。手も汚れないので
使いやすいです。

対象商品:
58412645
2021-03-17
用途:
機械メンテの時

いつも使うグリスガンにしっかりはまり問題なく使えました。

対象商品:
58412645
2021-03-14
用途:
機械のメンテナンス時

ハンドグリースガンにそのまま装着して使用しています。
扱いやすくて良いです。
またリピートします。

対象商品:
58412645
2021-04-28
用途:
自動車の整備

当たり前ですが、普通のリチウムグリスです。何の問題もありません。(問題ない事がよい事だと思います。)

対象商品:
58412645
2021-01-17
用途:
バイクのメンテナンス

特に問題はありません。少量タイプですがしばらく使えそうです。

対象商品:
58412645
2021-04-09
用途:
ジャッキのメンテナンス
サービス業

普通のリチウムグリスです
質も問題なく、文句なしです。

対象商品:
58412645
2020-04-29
用途:
ブーツ交換などに
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少量ずつ使うのであまり減らないが
長持ちして良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする