1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090

1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090
1779734 ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター) 31244090

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード31244090品番1779734
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。リサイクルマーク付(26207365)食品衛生法適合品

容量(L)75.7材質ポリエチレン(PE)ブラックトラスコ品番778-4554質量(kg)2.6高さ(mm)581外径(mm)495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする