Xカート ダブルタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31244135 品番1881781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れたスタイリッシュなリネン回収カートです。
コンパクトに折りたたみが可能で省スペースな保管が可能です。
色別のリボンで収集物の分別もできます。

容量(L)150 材質フレーム:スチール・粉体塗装、バッグ:ポリエステル・PVCコーティング、キャスター:Φ75mm熱可塑性ゴム(静音タイプ) 用途リネン回収、ホテル 仕様折りたたみタイプ トラスコ品番778-4651 高さ(mm)864 タイプダブル 奥行(mm)612 間口(mm)907 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31244135 1881781 22157038 1881781 Xカート ラバーメイド Xカート ラバーメイド 1台 37,980
欠品中
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする