※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の ねじゲージ
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31244248
品番
LG-GR-2-M3 X 0.5
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじ径
M3.0
ピッチ
0.5
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
トラスコ品番
823-3213
種別
リングゲージ工作用