曜日別特売
BC-15T 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業 31244257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC-15T 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業 31244257
BC-15T 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業 31244257

鍛造シャックル弓型

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)19
内容量1個注文コード31244257品番BC-15T
参考基準価格(税別)¥825販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

鍛造商品で熱処理済です

用途
ベルトスリングなどの連結に
定格荷重(t)1.5トラスコ品番836-1970質量(kg)0.22寸法H(mm)29寸法A(mm)11寸法F(mm)11寸法D(mm)42寸法E(mm)12.6表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)19寸法C(mm)62寸法G(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75387663
2025-06-25
用途: けん引作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのタイダウンフックの穴径にぴったりでした。フックが頑丈そうなのでけん引した時に車体側に補強して使おうと思います。

対象商品 : 75387663
2024-02-01
用途: 玉掛け
建設業・工事業

安心安全のオーエッチ工業です。軽くていいのですが一回り大きい商品でもいいようです。かなりコンパクトです。

対象商品 : 75387663
2023-11-23
用途: 機械の部品の吊り具
製造業

安くて、使い勝手も良いし、ピンが色付きの為、ねじ込みの再確認しますので、良いと思います。

対象商品 : 75387636
2023-01-15
用途: クレーン作業時
株式会社FJT建設業・工事業

重量フックとスリリングベルトを繋ぐシャックルとして使用しています。小さいのに750kgまで対応しているので使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 75387627
2022-12-29
用途: 100kぐらいの機械積み降ろし
農・林・水産業

4か所吊カンが付いていたので、これだったら幅の狭いスリングベルトが入るか心配でしたが問題なく入りました。

対象商品 : 75387645
2023-05-30
用途: パレットの積み込み時に使用します。
製造業

価格的に安価なものを選定しましたが、サイズが少し小さいので幅の広いスリングがつかい辛いようです。

対象商品 : 75387663
2022-01-26
用途: 車の牽引など
橘工業所 

他のシャックルと比べて軽いので扱いやすく、車の備品として良い。

3が参考にしています
対象商品 : 75387645
2021-12-26
用途: 山林伐採

山林伐採時にワイヤー曳きする際、ナイロンスリングと併せて使っており満足、ピンが着色されているので紛失防止にも役立つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする