ジャンボカッター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31244336 品番TD2000
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
直接カッター刃が手に当たらない安全カバー付き。
再生樹脂使用率74%、

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合OPPテープ、クラフトテープ トラスコ品番003-2514 材質金属(亜鉛ダイキャスト) 質量(g)2200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170 適合テープ外径(Φmm)134 適合テープ芯内径(Φmm)76 適合テープ幅(mm)60 材質(カバー)ABS グリーン購入法適合
注意
テープは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06126382
2015-12-12
用途:
製品の包装作業に使用
製造業

扱いやすく作業の効率が上がり非常に感謝です。

対象商品:
06126382
2015-08-17
用途:
商品の梱包
製造業

テープを引っ張っても動かないので、作業がしやすい。テープのカットする刃が交換出来るのも良い。

対象商品:
06126382
2013-03-22
用途:
梱包

取っ手も付いており、作業もしやすくなりました。安全ガードも最初は邪魔かなと思いましたが、煩わしさもなく便利に使っております。

対象商品:
06126382
2013-01-31
用途:
生産ラインで封かん用に使用

以前から同等品を使用していて劣化が進み今回の更新とさせていただきました。

対象商品:
06126382
2011-09-21
用途:
商品発送時の梱包

使い勝手も良い。使用頻度が多いので、テープ切削付近が粘着を帯びて来る。切削刃の替えが出来れば言うこと無し。

対象商品:
06126382
2011-09-06
用途:
冊子等のクラフト梱包時に使用
株式会社 今人 様

滑り止めの底部分に難あり。すぐ緩み、外れてしまう。改善を求めます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
06126382
2011-05-19
用途:
看板製品の梱包出荷作業に。

使ってみると非常に便利ですが、値段が高いと思います。
透明のカバーは邪魔にしかならず、
引っかかって怪我をしそうになりすぐに捨ててしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
06126382
2008-08-23
用途:
梱包

今までかなりの時間がかかっていた梱包作業がグッと楽になりました。梱包時間が、半分くらいに節約できたのではないかと思っています。あまった時間で他の作業をしていますので、仕事の効率がとてもよくなりました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする