ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
屈強シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
70
注文コード
31244370
品番
37RK-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,810
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。
耐久性にも優れています。
屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途
工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
付属品
セキュリティカード、鍵2本
トラスコ品番
445-1503
幅(mm)
77
材質/仕上
本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)
質量(g)
900
呼び寸法
70
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
29
つる径(Φmm)
14
ロック
キー式
注意
※スペアキー作成の際にキーコードカードが必要です。紛失されないようご注意ください。(キーにはキーナンバーの刻印がありません)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31244370
37RK-70
41000863
37RK/70
Granit(グラニット)プラス 37RK
ABUS
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました