タイマー(同時4計測)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31244720 品番TMR-71S-7JH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。

トラスコ品番836-2069 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33 精度平均月差±30秒 機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒) 表示形式デジタル 使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1 設置方法スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 表示切替2/24 時間制 カウントダウン機能 マルチチャンネル機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83876135
2022-04-12
用途:
厨房
さわやか株式会社 様 (製造業)

今まで、他店で購入させていただいてましたが、安さ早さでこちらで購入することにしました。
これからも購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする