カモ井 マスキングテープサイディング用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7巻) 注文コード31244747 品番SB246JAN-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。

ブルー テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 用途セルフクリーニングボード用 仕様手で切断可能 トラスコ品番308-5414 厚さ(mm)0.09 引張強度39.2N/15mm 粘着力1.67N/10mm 質量(g/巻)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする