キタムラ産業
キタムラ産業の カラーコーン・区画用品
キタムラ産業の コーン用品
キタムラ産業の カラーコーン
カラーコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31244887
品番
S-700-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途
工事現場等の規制や区分け。
トラスコ品番
355-1024
色
イエロー
高さ(mm)
700
質量(g)
800
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
385×700
デザイン
無地