GS
GSの 刈払機
GSの 一般草刈用カッター/チップソー
GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ255ミリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31245289
品番
210449
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
特殊チップで雑草を強力にカットします。
用途
畔草、雑草などの一般草刈り。
トラスコ品番
382-0785
刃数
36
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
材質(刃)
超硬チップ