GS
GSの 刈払機
GSの 金属刃
GS 刈払機替刃4枚刃230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31245298
品番
210870
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
759-1152
材質
炭素工具鋼(SK-85)
刃数
4
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
1.4