OMF16-35MAG フリーマグ ムラテックKDS 31245535

OMF16-35MAG フリーマグ ムラテックKDS 31245535
OMF16-35MAG フリーマグ ムラテックKDS 31245535
OMF16-35MAG フリーマグ ムラテックKDS 31245535
OMF16-35MAG フリーマグ ムラテックKDS 31245535
OMF16-35MAG フリーマグ ムラテックKDS 31245535

フリーマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番352-7611
内容量1個注文コード31245535品番OMF16-35MAG
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。

種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪質量(g)118水平保持(m)1.5包装形態個箱製品トラスコ品番352-7611RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする