ワイラーデュアライフホイルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)76 注文コード31245727 品番913400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
高剛性のため重研磨に対応しています。
高速回転対応
長寿命
完全なバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品

用途
大型ギアなどのバリ取り
コンクリート剥離
ゴムのフラッシュ
黒皮、酸化膜除去
ハードなさび落とし
トラスコ品番353-1325 厚さ(mm)18 質量(g)335 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 毛丈(mm)16 外径(Φmm)76 アズワン品番64-5182-23 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
注意
※使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。
※パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。
※パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。
※一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。
※ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする